PAパネルスタンドコンビ(G脚シリーズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09493926 品番PA23G-CB
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1台のスタンドでパネルを上下に2枚展示できる大型パネルイーゼルスタンド。高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立ちます!脚部が6kg以上あるため、大型のパネルにも対応!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!

シルバー タイプ片面/G脚 寸法(幅W×高さH)(mm)対応パネル寸法:W250~900/H800~1100/t:30以下 パネルサイズ(mm)対応パネル規格サイズ/A1+A1/A1+B1 寸法(幅W×厚さ)(mm)250〜900×30 材質(ポール)ステンパイプ#400(スライド) 材質(ベース)スチール製/クロームメッキ仕上 材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上 使用場所屋内専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする