常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の パネルスタンド
アルミフリーイーゼル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応パネル規格サイズ:A1/B1/A0
注文コード
09494075
品番
AFEZ600
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調節可能なホルダーだから、1台で3サイズのパネルが展示可能
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応パネル規格サイズ:A1/B1/A0
適合
対応ウエイトアーム:SKW-B
色
シルバー
タイプ
片面
パネルサイズ(mm)
対応パネル寸法/W650~900/H600~1400/t/30以下
材質(ホルダー)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
使用場所
屋内・屋外
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません