曜日別特売

RS PRO, アルミニウム, 高さ:44.5 mm, 奥行き:110 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09494296品番146-5370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

RS Pro ダイキャストアルミエンクロージャ - 黒. RS Pro の取り付けフランジ付きアルミダイキャストシリーズは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。
Durable なボックスはアルミ合金製で、電気伝導性と高い耐腐食性を備えています。
これらのアルミエンクロージャは軽量で機械加工が簡単で、さまざまな環境で使用できる非常に汎用性の高いエンクロージャとなっており、内部の電気部品及び非電気部品を保護します。
これらの汎用アルミエンクロージャは、電気部品を収容するのに最適なソリューションで、優れた保護性能を発揮します。
また、壁面取り付け又は固定具に取り付けるためのフランジも備えています。
特長と利点. .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .壁面や固定具への取り付けに最適な取り付けフランジ .さまざまな環境に適したスタイリッシュなブラックデザイン .堅牢かつ軽量で、加工が簡単 . Durable ダイキャストアルミ設計により、高い耐腐食性を実現します .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .熱を伴う用途でのヒートシンクとしての使用に最適. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. 取り付けフランジ付き RS Pro アルミ製ダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適で、内部コンポーネントを埃や異物から保護します。
屋外での使用はお勧めしませんが、シェルターで使用することもできます。
付属品. 取り付けフランジ付きアルミダイキャストエンクロージャ及びふた LID 。

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 110 mm
高さ = 44.5 mm
幅 = 82.5 mm
外形寸法 = 110 x 82.5 x 44.5mm
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする