※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドストッパー付固定台車 HBシリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09494326 品番 302HB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ピン式を使い軽い操作で完全ロック
荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付
軽いレバー操作

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)29.7 ブルー 材質スチール 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 板厚(mm)上板:0.9、下板:0.9 ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)ゴム・スチール キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール 天板形状合せ板 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09494326
2019-06-13
用途:
備品搬送時、入出荷品の移動時など。
製造業

これまでの台車はストッパーがないため、保管時あるいは一時駐車時は台木をかませての輪留めでしたが、こちらは手元にストッパーがついているので作業が楽になりました。

対象商品:
09494317
2018-10-02
用途:
倉庫内での運搬
建設業・工事業

手を離すと自動でブレーキが作動するので安心して使用できます。
機械式ブレーキなので摩擦式と違って自走の心配がありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする