曜日別特売
502HB ハンドストッパー付固定台車 HBシリーズ 石川製作所 09494344

ハンドストッパー付固定台車 HBシリーズ

(2件のレビュー)
24日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送24日以内出荷とは
耐荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)200
床面高さ(mm)295
内容量1台注文コード09494344品番502HB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ピン式を使い軽い操作で完全ロック
荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付
軽いレバー操作

耐荷重(kg)500荷台寸法(mm)1225×775床面高さ(mm)295質量(kg)53ブルー材質スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個板厚(mm)1.6ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)ゴム・スチールキャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール天板形状1枚絞りブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09494326
2019-06-13
用途: 備品搬送時、入出荷品の移動時など。
製造業

これまでの台車はストッパーがないため、保管時あるいは一時駐車時は台木をかませての輪留めでしたが、こちらは手元にストッパーがついているので作業が楽になりました。

対象商品 : 09494317
2018-10-02
用途: 倉庫内での運搬
建設業・工事業

手を離すと自動でブレーキが作動するので安心して使用できます。
機械式ブレーキなので摩擦式と違って自走の心配がありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする