490213500 業務用ラブキッチンブリーチ NSファーファ・ジャパン 09494423

業務用ラブキッチンブリーチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(5kg) 注文コード09494423 品番490213500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

茶シブや布巾の汚れ・シミをしっかり漂白し、まな板のバイ菌や臭いをすっきり除菌・除臭します。厨房の衛生を守る、塩素系漂白剤。

用途白物のせんい製品、木・竹製品、陶器等 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×200×290 容量(kg)5 液性アルカリ性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09494423
2011-01-27
用途:
リサイクル商品の洗浄や洗濯

大変キレイになり重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする