レモン石鹸

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(65g×5個) 注文コード09494432 品番490213500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルーツエキス(天然うるおい成分)配合で、お肌をやさしく洗い上げるので、手洗いだけでなく毎日の入浴にもお使いいただけます。フレッシュなレモンの香りでお肌も気分もリフレッシュ。

質量(g)65×5個 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×220×80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:52
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09494432
2022-03-28
用途:
自動車整備工場の洗面所
自動車・二輪車・自転車関連業

大型自動車の整備工場の洗面所で使用しています。ネットに入れて使用しています。ほのかにレモンの香りがして、油で汚れた手も泡立てるときれいに落ちます。工場の作業員からも評判がいいです。

対象商品:
09494432
2021-10-28
用途:
手洗い

以前は、どこでも売っていたが 最近では見なくなりました。
モノタロウに有るので大変助かっています。個人的には、香りも良く汚れも落ちるので気に入っています。

対象商品:
09494432
2021-09-18
用途:
入浴のときに使用
卸売・小売業

なかなかスーパーなどで置いていないのでモノタロウさんで買いました。他のメーカーさんのものより少し大きめなのが気に入っています。

対象商品:
09494432
2019-08-03
用途:
毎日のお風呂に
ファニーカスタム&サービス 様

コレがイチバン洗った後の感触が良いです。
スッキリサッパリ爽快です。

1人が参考にしています
対象商品:
09494432
2018-10-19
用途:
手洗い場に設置

非常に良いと思います。
香りもしっかりとします。
1個の大きさも大きいようです。

1人が参考にしています
対象商品:
09494432
2018-07-26
用途:
入浴時
ファニーカスタム&サービス 様

イロイロ使ってみましたがコレが一番シンプルで良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09494432
2017-07-26
用途:
入浴、手洗い等
その他業種

レモンスカッシュのような良い香りで、カチカチになったりどろどろしたりしないで使用感も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
09494432
2017-08-11
用途:
日々の手洗い。浴中に。
山口マサル事務所 様

もう少し数を増やしたのもあって良いのかなと。かおりも気に入ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする