曜日別特売
PGSK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 09495798

PGSK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 09495798
PGSK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 09495798
PGSK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 09495798
PGSK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 09495798
PGSK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 09495798
PGSK-A2KS-G ポスターグリップスタンド看板 屋外用 常磐精工 09495798

ポスターグリップスタンド看板 屋外用

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズポスター:A2
適合対応ウエイトアーム:SKW-A
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)
内容量1台注文コード09495798品番PGSK-A2KS-G
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド

適合対応ウエイトアーム:SKW-A材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)サイズポスター:A2パネルサイズ(mm)W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)ポスター寸法(mm)420×594面板有効寸法(mm)W407×H581
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※防水パックシート付ではありません。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09496227
2023-04-24
用途: ポスター掲示
卸売・小売業

納品も早くて良かったです。屋外に設置するのにしっかりしていて良かったです。

対象商品 : 09496193
2020-09-21
用途: お店の 案内 看板がわり
彩光建設業・工事業

なかなか 防水性も 思った以上によい
ただ 裏面に 水性ペンで かけて、すぐけせるといいと思いました(ホワイトボード用のでか居たらなかなかけしずらいので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする