曜日別特売
146-7414 RS PRO ダクトテープ RS PRO 09495888

RS PRO ダクトテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様テープの種類 = ダクトテープ幅 = 50mm長さ = 50mバックの材質 = ファブリック厚さ = 0.23mm接着材料 = ゴム樹脂接着強度 = 3.5 N/cm, 5.5 N/cm破断伸び = 24%引張強度 = 32N/cm仕上げ = 光沢動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -50℃注文コード09495888品番146-7414
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

RS Pro 光沢青色クロステープ、 50 mm x 50 m 、厚さ 0.23 mmこの光沢仕上げの RS Pro クロステープは、長寿命で防水性があります。
修理、穴のパッチ適用、密閉ボックスなど、さまざまな汎用作業に使用できます。
このテープは書き込みが簡単なため、ラベル付けに使用するのに最適です。
テープにはゴム樹脂接着剤が塗布されており、強度は 3.5 N/cm です。
このため、ほとんどの一般的な作業に適しています。
手で簡単に裂ける、きれいに剥がせるデザインです。
テープの長さは 50 m 、幅は 50 mm 、厚さは 0.23 mm です。
多くの設定で使用されて、この多目的テープは接合箇所を密封するか、または項目を一緒にテーピングすることのような基本的な修理のための家のまわりで使用することができる。
多くの屋外の熱狂者はこのタイプのテープを食糧包みを密封し、即席に作られた包帯および吊り鎖の実用的な方法として使用する。
特長と利点.布テープ . 青色 . 24 %の休憩での経過 . 3.5 N/cm 、 5.5 N/cm の接着力 .ゴム樹脂接着剤 .生地のバッキング素材 .光沢仕上げ .最大動作温度は -50 ° C ~ +80 ° C です .長さ 50 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
テープの種類 = ダクトテープ
幅 = 50mm
長さ = 50m
バックの材質 = ファブリック
厚さ = 0.23mm
接着材料 = ゴム樹脂
接着強度 = 3.5 N/cm, 5.5 N/cm
破断伸び = 24%
引張強度 = 32N/cm
仕上げ = 光沢
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -50℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする