曜日別特売

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径4mm レース幅8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09496536品番146-9289
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様
内径 = 4mm
外径 = 8mm
ローラーベアリングタイプ = ニードル
レース幅 = 8mm
ボアタイプ = パラレル
材料 = スチール
静定格荷重 = 1.37kN
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
ローラー材質 = スチール
動定格荷重 = 1.76kN
エンドタイプ = オープン
基準速度 = 22000rpm
最高速度 - オイル = 38000rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする