曜日別特売

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径6mm レース幅9mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09496545品番146-9290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

RS ProニードルメトリックローラーベアリングRS Proニードルメトリックローラーベアリングの寸法は、06 x 10 x 09です。

仕様
内径 = 6mm
外径 = 10mm
ローラーベアリングタイプ = ニードル
レース幅 = 9mm
ボアタイプ = パラレル
材料 = スチール
静定格荷重 = 2.7kN
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
ローラー材質 = スチール
動定格荷重 = 2.81kN
エンドタイプ = オープン
速度を制限 = 22000rpm
最高速度 - グリース = 20000rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする