曜日別特売

メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径30mm レース幅30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09496780品番146-9314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
内径 = 30mm
外径 = 47mm
ローラーベアリングタイプ = 球状
レース幅 = 30mm
ボアタイプ = パラレル
材料 = スチール
静定格荷重 = 310kN
行数 = 1
動定格荷重 = 62kN
エンドタイプ = シール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする