メートル系ローラーベアリング RS PRO 内径35mm レース幅25mm146-9316

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09496798
品番
146-9316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

潤滑剤 デザイン(すべり接触面の組み合わせ) シーリングソリューション 標準潤滑剤 . グリス スチール / スチール

仕様
内径 = 35mm
外径 = 55mm
ローラーベアリングタイプ = 球状
レース幅 = 25mm
ボアタイプ = パラレル
材料 = スチール
静定格荷重 = 400kN
行数 = 1
動定格荷重 = 80kN
エンドタイプ = オープン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする