画像準備中

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:190 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09497026 品番153-3202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

頑丈なABS製のふたを備えた電子機器用エンクロージャ製品です。
幅広い用途に対応する設計です。
ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け ベースに黄銅インサートで頻繁なふたの取り外しに対応 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 190 mm
高さ = 60 mm
幅 = 110mm
外形寸法 = 190 x 110 x 60mm
IP保護等級 = IP54
色 = 白
蓋色 = 白
フランジ = なし
シールド = なし
重量 = 200g
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする