曜日別特売
FX3U-32BL マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機 09497476

マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種FX5U、FX5UC、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC注文コード09497476品番FX3U-32BL
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。

種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ適合FX5U、FX5UC、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC適合機種FX5U、FX5UC、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UCバッテリー寿命(年)約5(周囲温度:25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: シーケンサーバッテリー取替え

朝一にシーケンサー動作不良、表示ランプに赤点灯有り、バッテリー電圧測定すると0.01V早急にモノタロウで検索注文、翌日午前中に着荷電圧測定3.6V有り、取替え運転し正常を確認。在庫も有り配達も早く助かりました。

2025-09-24
用途: 機械修理
製造業

横河製チャート記録計のバックアップ用で使用
古い機種で修理受付してくれずで困っており
材質電圧形状共にほぼ同じのこれで端子入替え使用しました。
モノタロウは写真付きなので色々助かります。

対象商品 : 09497467
2023-05-29
用途: 仕事で使う物理療法機器の操作パネルのバッテリー
清水接骨院医療・福祉・介護関連業

交換後、物理療法機器は、正常に作動し問題なく使えています。
次回の交換時期も又、お願いしたいと思います。

2が参考にしています
2024-11-05
用途: 点検作業

今回購入したものから、電池のメーカが東芝製に変わっていました。

1が参考にしています
対象商品 : 09497451
2023-01-05
用途: 機械のメンテ
株式会社アシューテック

型式が古い機種の部品ですが、即納頂き助かりました。性能は問題ないです。気合が有ればリピートします。

対象商品 : 09497467
2023-12-25
用途: PLCバッテリー低下の為交換
株式会社エムワイティ-製造業

普通に交換して問題ありませんでした。
これからも購入したいと思います。

対象商品 : 09497451
2022-05-07
用途: シーケンサ―の停電補償
大倉電気販売有限会社

商品としては、満足しております。モノタロウさんに、あるとはしりませんでした。
またいりようのときは、よろしくお願いします。

対象商品 : 09497451
2022-04-17
用途: バックアップ
卸売・小売業

古い機種に使用していますが現役!購入できて大変重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする