画像準備中

やすり RS PRO ハーフラウンド セコンドカット 150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09498268 品番161-1476
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。
Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。
RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。
RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。
溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。
側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。
セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。
2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。
第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。
粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。
どのような方法を使用するのが正しいですか。
多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。
余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。

仕様
やすりの種類 = エンジニア用やすり
カットタイプ = セコンドカット
長さ = 150mm
ハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする