画像準備中

やすり RS PRO 丸型 荒目, 鬼目やすり 200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09498575 品番161-1509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

RS Pro 丸形荒目やすりです 信頼性の高い RS PRO ブランドの丸形やすりをご紹介します。
耐久性の高いさまざまなやすりで構成され、革や木材などの柔らかい素材のバリ取りに最適です。
Durable Rasp Engineer ファイルのシリーズです。
やすりは、のこぎりとサンドペーパーの切断段の間での使用に適しています。
この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、長寿命と高効率を実現します。
RS Pro 丸形鬼目は先細で、木材などの材料の穴を形成しながら、狭い場所や奥まった場所で使用することができます。
丸形やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と操作性が向上しています。
特長と利点 .人間工学に基づいたさまざまなファイルハンドルに対応 Durable 高炭素鋼製 .凸状の表面のバリ取りや成形に最適な丸形設計 .バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝 一般的な用途 エンジニア用やすり やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。
平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。
作業場 大工作業 .彫刻 DIY rasp ファイルとは やすりは、粗目のハンドやすりです。
バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。
やすり歯は、木材を簡単 Faster このファイルはどのような材料で使用できますか? やすりは、木材などの柔らかい材料をやすりがけしたり成形したりするのに最適です。
やすりのカットとは何ですか? やすりや鬼目の切断面は、歯の細かい部分や粗い部分を指します。
この場合、 RS Pro 丸形鬼目は荒い荒目を備え、 Rapid positive です。
その他にどのようなタイプの鬼がありますか? やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。
最も一般的な用途は次のとおりです。
キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 .丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です .半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています .角型鬼目 角の形状やノッチに最適 .ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適

仕様
形状 = 丸型
カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり
長さ = 200mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする