画像準備中

オーバーオール RS PRO 黄 難燃剤 炭素繊維1 %,モダクリリック60 %,綿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09498697 品番161-1966
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

CE認証 洗濯しても難燃性を保持 放射熱から保護 対流熱 / 接触熱 ARC2 (旧HRC2) Class 1溶接保護 難燃性の業務用ウォッシュテープ 2層の膝当てポケットで2種類の位置決めオプション 無線機を簡単に取り付けられる無線機用ループ 耐久性の高い黄銅製の2ウェイフロントジップで簡単に着脱 5XLまでのサイズを用意 UPF等級50+の生地が紫外線を98 %ブロック トリプルステッチ縫合で優れた耐久性 しっかりフィットする袖口 ポケット8個で高い収納力 ウエストの脇の部分が伸縮して快適な着心地 アクションバックにより、動きの自由度が向上 背面ポケット 定規ポケット

仕様
サイズ = L
生地特性 = 難燃剤
色 = 黄
種別 = カバーオール
使い捨て/再利用可能な = 再利用可能
材質 = 炭素繊維1 %,モダクリリック60 %,綿
閉鎖型 = ファスナー
膝パッドポケット = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする