C型パネルスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09498939 品番 CPS-B4T
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

お客様のアイキャッチを増やす事ができるスタンド

材質(パイプ)ステンパイプ、(パネル)ポスターグリップ PG20RN、(背板)ハードボード、表面カバー/専用透明カバー シルバー サイズポスター:B4 タイプ片面 パネルサイズ(mm)W282×H389、パネルフレーム幅:20 材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、 材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上 使用場所屋内専用 材質(パイプ)ステンパイプ パネルポスターグリップ(フロントオープン式) ポスター寸法(mm)257×364 面板有効寸法(mm)W239×H346
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする