材質(パイプ)ステンパイプ、(パネル)ポスターグリップ PG20RN、(背板)ハードボード、表面カバー/専用透明カバー
色シルバー
サイズポスター:A2
タイプ片面
パネルサイズ(mm)W619×H445、パネルフレーム幅:20
材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、
材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上
使用場所屋内専用
材質(パイプ)ステンパイプ
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)
ポスター寸法(mm)594×420
面板有効寸法(mm)W576×H402