材質(パイプ)ステンパイプ、(パネル)ポスターグリップ PG32R、(背板)ハードボード、表面カバー/アクリル 1.5mm厚
色シルバー
サイズポスター:B2
タイプ片面
パネルサイズ(mm)W778×H565、パネルフレーム幅:32
材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、
材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上
使用場所屋内専用
材質(パイプ)ステンパイプ
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)
ポスター寸法(mm)728×515
面板有効寸法(mm)W715×H502