材質(パイプ)ステンパイプ、(パネル)ポスターグリップ PG32R、(背板)ハードボード、表面カバー/アクリル 1.5mm厚
色シルバー
サイズポスター:B1
タイプ片面
パネルサイズ(mm)W1080×H778、パネルフレーム幅:32
材質(フレーム)(本体・ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上、
材質(ベース)スチール製/アクリル焼付け塗装仕上
使用場所屋内専用
材質(パイプ)ステンパイプ
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)
ポスター寸法(mm)1030×728
面板有効寸法(mm)W1017×H715