常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ブラックフロアバリウススタンドI型アクリルタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ポスター:A3
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(脚部)
縦パイプ:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)・横パイプ:ステンレスパイプ #400(シルバー)
注文コード
09499079
品番
BFVAIAC-A3Y
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所に応じて角度を調整できる便利なI型。
見やすい角度に面板を固定できます。
オリジナルフレームと面板は溝に差し込むだけの簡単構造。
ポスター交換も工具不要の簡単仕様です。
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚
サイズ
ポスター:A3
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上
材質(脚部)
縦パイプ:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)・横パイプ:ステンレスパイプ #400(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)
420×297
面板有効寸法(mm)
W404×H281
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※ブラックシリーズの脚部横パイプはシルバーです。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった