画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:40mm 海洋マウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09499555 品番162-3229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

元々は、プロペラのスラスト荷重や海での使用に起因する衝撃負荷を受ける船舶用エンジンの取り付け用でしたが、今では移動式及び据置型の機械の振動の抑制用として広く用いられています。
金属製のトップカバーが油 / ディーゼル燃料汚れからゴム製部品を保護 衝撃負荷 / 跳ね返り抑制機能を内蔵 垂直剛性はマウント全体で50 %の低剛性 長手方向の剛性は垂直方向の2.5倍、船舶用エンジンのエンジンスラストを受けるのに最適

仕様
ブレードタイプ = 海洋マウント
ネジサイズ = M12
直径 = 120mm
全体の高さ = 40mm
静的負荷容量 = 65kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 角形kg
シリーズ = KMR℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする