曜日別特売

アジャスター RS PRO 100mm x 118 x 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09499756品番162-3253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。
ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。
特長と利点.傾斜角度: 3 ° .ねじ長は 100 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .全高は 118 mm .静荷重容量は 900 kg です .ねじサイズは M12 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ

仕様
静的負荷容量 = 900kg
ネジサイズ = M12
ネジ長さ = 100mm
傾斜角度 = 3°
フット材質 = ゴム
ベース材質 = 亜鉛めっき鋼
硬度 = 70 Shore A
高さ = 118
最大調整高さ = 118mm
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする