画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:53mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09499765 品番162-3254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

RS Pro 防振RS Pro 丸型 M10 防振マウントは、天然ゴム製です。
金属加工にはステンレススチールを使用します。
重機の振動の絶縁に適しており、平らでない床でレベリングデバイスとして機能します。
食品産業の機械向けにステンレススチール製の金属部品が付いたモデルもあります。
特長と利点.直径は 46 mm です .ショア硬度は 55 ショア A .静荷重能力は 25kg 〜 200kg です用途. エアコン . コンプレッサ . HVAC アプリケーション . 産業用途 . 医療機器 .軍事機器 .発電

仕様
ネジサイズ = M10
直径 = 46mm
足高さ = 16mm
全体の高さ = 53mm
静的負荷容量 = 200kg
材料 = ゴム
圧縮負荷 = 200kg
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする