常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の インフォメーションボード/案内板
フリーアングルパネルスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ポスター:A4
材質(ポール)
ステンレス#400 Φ27.2mm
材質
表面カバーは0.5mm厚のペットGが標準装備しています。※背面はハードボードです。
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
注文コード
09500838
品番
FAPAS-A4
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンド
表面カバーは0.5mm厚のペットGが標準装備しています。
材質(ポール)
ステンレス#400 Φ27.2mm
材質
表面カバーは0.5mm厚のペットGが標準装備しています。※背面はハードボードです。
質量(kg)
3.3
色
シルバー
サイズ
ポスター:A4
パネルサイズ(mm)
(外寸)235×322
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内専用
パネル
イージーパネル(シルバー/フレーム幅20mm)
ポスター寸法(mm)
210×297
面板有効寸法(mm)
192×279
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送はできません。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません