PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
09501134
品番
VPC1RS4J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
パッド径・適合チューブ外径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
仕様
スプリングの有無/有り
真空取出口/上部ワンタッチ継手
適合チューブ外径(Φmm)
4
用途
真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
材質
パッドゴム材質/シリコン
取付ねじ
M12
パット径(Φmm)
1
注意
※ワークの形状や重量に合わせて、最適なパッドのタイプ、数量、配置を行って下さい。
※重量物の吸着・搬送を行う際には、特に十分な確認が必要です。
※以下の環境下では使用しないで下さい。 1.屋外 2.過度の振動や衝撃の加わる場所 3.腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気又は付着する場所
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09501134
VPC1RS4J
46305079
VPC1-3RS-4J
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です