常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の インフォメーションボード/案内板
クリエイティブアクリルスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ポスター:A3
注文コード
09501163
品番
CAS-A3T
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンド
材質
アクリル板/透明/5mm厚(四辺テーパー加工)+2mm厚
色
シルバー、(アクリル板)透明
サイズ
ポスター:A3
材質(ポール)
Φ10♯ステンレス H880mm
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内専用
材質(ビス)
化粧ビス/Φ20 アルミ/アルマイト仕上
ポスター寸法(mm)
297×420
面板寸法(W×H)(mm)
W367×H490
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送はできません。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※六角レンチ付
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった