RS Pro 防振RS Pro M6 金属製防振マウントは、 45 ショア A で 3.5 kg 、 60 ショア A 圧縮負荷で 9 kg の耐振動性があります。
直径は 64 mm で、天然ゴム製です。
Metal Work にはステンレススチールを使用し、ねじ止め取り付けタイプです。
特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン