画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:43mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09501235 品番171-2645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。
50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。
用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ

仕様
直径 = 108mm
足高さ = 38mm
全体の高さ = 43mm
静的負荷容量 = 180kg
材料 = 天然ゴム
金属細工 = 亜鉛めっき鋼kg
シリーズ = SM℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする