常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の インフォメーションボード/案内板
アクリルカードケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
ポスター:A3
寸法(幅W×高さH)(mm)
W432×H300
注文コード
09501276
品番
AC-A3Y
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が高く、強度もある両面仕様のアクリルケース。
印刷物を挟み込むだけでサイン交換が可能。
仕様
角R・アルミフラットバー付
質量(kg)
0.5
色
透明
サイズ
ポスター:A3
寸法(幅W×高さH)(mm)
W432×H300
ポスター寸法(mm)
420×297
注意
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません