常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の インフォメーションボード/案内板
屋外ポールサインスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル(透明)1.5mm厚
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
注文コード
09501337
品番
BOPSS-A3TTK
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
面板/アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー/アクリル(透明)1.5mm厚
質量(kg)
7.8
サイズ
ポスター:A3
タイプ
片面
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
ポスター寸法(mm)
297×841
注水量(L)
3
面板有効寸法(mm)
W281×H825
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ポスターには耐水加工が必要です。※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった