画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:55mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09501391 品番171-2660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro 防振RS Pro コンパクトカー防振マウントは、機器が操作中に高いねじり応力やせん断応力を受ける用途に最適です。
特長と利点.直径は 105 mm です .金属は軟鋼です用途.コンパクタ .振動プレート

仕様
ネジサイズ = M16
直径 = 105mm
全体の高さ = 55mm
静的負荷容量 = 230kg
フット形状 = 円筒形kg
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする