画像準備中

PVCチューブ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09503247 品番174-5722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。
特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。
このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。
柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。
特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C 〜 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業

仕様
接続ジェンダ 1 = オス
接続サイズ1 = 1/4インチ
接続ジェンダ 2 = オス
接続サイズ2 = 1/4インチ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする