常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ブラックバリウスメッセージスタンド ブラックボードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09503419
品番
BVAMSBB-A4T
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
手書きできるタイプも使用可能な直立スタンド。(片面表示のみ)
材質
底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚、上部コーナー/樹脂
色
ブラック
サイズ
ポスター:A4
タイプ
片面
材質(フレーム)
22×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm
使用場所
屋内・屋外
ポスター寸法(mm)
210×297
面板寸法(W×H)(mm)
A4(W210×H297)
面板有効寸法(mm)
W194×H281
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※マグネット使用可能※個人宅への配送はできません。
※マグネット使用可能
※屋内・屋外可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった