画像準備中

RS PRO 危険 & 警告ラベル アルミ 一般警告 折りたたみ式サイン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09504060 品番174-5961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

RS PRO折りたたみ式アクセスランプ. RS PRO ; 174-5961 174-5961 ; ; 174-5960 174-5960 折りたたみ式の車椅子ランプで、車椅子又はロードバイクのいずれかにアクセスできます。
どちらのスロープもアルミ製で、強度がありながら軽量です。
内蔵ハンドルにより、持ち運びが簡単です。
これらの車椅子用スロープは、使用しないときは折りたたんで保管することができます。
RS PROスーツケーススロープは、車椅子、スクーター、バイクを、自動車や高い位置にある踊り場に段差を超えて渡すことができます。
特長:. 折りたたみ可能 軽量 グレーアルミ さまざまな長さを用意 - 下記を参照. 注 - 最大 272 kgまでサポート. 174-5960 長さ - 1220 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 9.4 kg 174-5961 長さ - 1830 mm 幅 - 710 mm (350フォールド) 厚さ - 50 mm (70フォールド) 重量 - 13.5 kg

仕様
可搬重量 = 272kg
高さ = 50mm
長さ = 1830mm
併用可能製品 = 車椅子でのアクセス、バイクでのロード
折り畳み = あり
材質 = アルミニウム
ポータブル = あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする