曜日別特売

衝撃保護, RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09504087
品番
174-5968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

人、装置、設備を保護するためのヘビーデューティPVC衝撃吸収装置です。
平らな部分又はコーナーに取り付けることができます。
裏面に粘着テープが付いています。
コンクリートなどに使用する場合は、メーカーのポリマー接着剤RQGLUEを使用することをお勧めします。
耐熱性: -40 → +80℃。
厚さ4 mm、10 mのロール。

仕様
保護形状 = 緩衝装置
材質 = PVC
長さ = 10m
色 = 黄
高さ = 65 mm
幅 = 65mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする