ブラックカードケーススタンド看板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズポスター:A4 適合対応ウエイトアーム:SKW-B 注文コード09504094 品番BCCSK-A4Y24R
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はサイズ・適合など28種類から選べます 他の種類を見る

PCプリンターで出せるサイズが看板になる
コストパフォーマンスの高い看板

適合対応ウエイトアーム:SKW-B 面板寸法(W×H)(mm)970×893 材質面板/アルミ複合板(黒)3mm、(カードケース)再生PET樹脂 ブラック サイズポスター:A4 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)20×40mm 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) ポスター寸法(mm)297×210
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ブラックフレームのステイ・金具はシルバーです。※個人宅への配送はできません。
※ブラックフレームのステイ・金具はシルバーです。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする