※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
Sタイプ盤用キャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1面
有効深さ(mm)
81
基板寸法(縦×横)(mm)
220×120
塗装色
ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
注文コード
09504153
品番
S10-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
有効深さ・基板寸法・塗装色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
扉の取り外しなど施工性が優れています。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
300×200×100
有効深さ(mm)
81
塗装色
ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
仕様
露出形
材質
鉄
質量(kg)
5.0
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル
平面ハンドル
保護等級
IP2XD
扉開閉方式
片開
材質(基板)
鉄製
扉寸法(縦×横)(mm)
254×154
基板寸法(縦×横)(mm)
220×120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09504153
S10-23
44607394
S10-23C
S 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 鉄製基板付
日東工業
1個
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました