※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
Sタイプ盤用キャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
09504162
品番
S10-33
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
扉の取り外しなど施工性が優れています。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
300×300×100
有効深さ(mm)
81
塗装色
ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
仕様
露出形
材質
鉄
質量(kg)
6.7
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6
ハンドル
平面ハンドル
保護等級
IP2XD
扉開閉方式
片開
材質(基板)
鉄製
扉寸法(縦×横)(mm)
254×254
基板寸法(縦×横)(mm)
220×220