※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sタイプ盤用キャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1面 有効深さ(mm)81 基板寸法(縦×横)(mm)220×120 塗装色クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1) 注文コード09504232 品番S10-23C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は有効深さ・基板寸法・塗装色など16種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
扉の取り外しなど施工性が優れています。

寸法(縦A×横B×深さC)(mm)300×200×100 有効深さ(mm)81 塗装色クリーム色(マンセル値・2.5Y9/1) 仕様露出形 材質 質量(kg)5.0 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 材質(基板)鉄製 扉寸法(縦×横)(mm)254×154 基板寸法(縦×横)(mm)220×120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09504232 S10-23C 44607394 S10-23C S 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 鉄製基板付 日東工業 S 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 鉄製基板付 日東工業 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする