画像準備中

エッジ保護 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(20m) 注文コード09504988 品番175-2560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

RS Pro エッジストリップは 32.5 x 16 mm で、振動によるノイズと摩耗を低減し、埃や湿気から保護するために使用します。
この柔らかいスポンジゴム製シーリングストリップには、スチールワイヤインサートが付属しています。
ストリップは、ドアパネルなどのシート材のエッジを保護します。

仕様
長さ = 20m
幅 = 16mm
高さ = 32.5 mm
製品タイプ = エッジ保護
クランプ範囲 = 1 → 3mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする