曜日別特売

エッジ保護 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(20m)
注文コード
09505031
品番
175-2564
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

RS Pro エッジストリップは 34.5 mm で、 EPDM ゴム製です。
このストリップは、埃や湿気から保護します。
ストリップにより、シート材の優れたエッジ保護が確保されます。

仕様
長さ = 20m
幅 = 20mm
高さ = 34.5 mm
製品タイプ = エッジ保護
クランプ範囲 = 3 → 5mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする