曜日別特売

エッジ保護 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(20m)
注文コード
09505171
品番
175-2582
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ロックストリップ付き EPDM の Claytonrite Glazing ガスケットにより、最大 2.7 mm のパネルと 6 mm のガラスに対応した防塵及び防湿シールを実現します

仕様
長さ = 20.5mm
幅 = 6mm
高さ = 17 mm / 7 mm
製品タイプ = エッジ保護
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする