画像準備中

RS PRO 全ねじ仕上げ 軟鋼 M10 x 200mm 寸 切り ボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09506878 品番175-7044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

すべてのねじロッドは、ほぼあらゆる建築物の固定用途に使用されています。
各先端にナットとワッシャを使用して、木材、スチール、その他の種類の建築材を固定軟鋼グレード4.6 亜鉛めっきで耐腐食性を備えています。

仕様
呼び径 = M10
材質 = 軟鋼
長さ = 200mm
スレッド長さのスタイル = フルねじ
強度クラス = 4.6
代表規格 = DIN 976A
スレッド長さA = 200mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする