ラックスタンド看板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質面板/アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3、受け/アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け/ZAM 材質(レール)レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー) 注文コード09506919 品番RASKA-A3YW
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

A3サイズのサインと展示物が一緒に置ける1台2役の働き者スタンド。

材質面板/アルミ複合板(白)3mm+カードケースA3、受け/アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け/ZAM ホワイト、(アクリルボックス)透明 サイズポスター:A3 寸法(幅W×高さH)(mm)ラックサイズ:W450×D345 使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です) 材質(レール)レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー) ポスター寸法(mm)420×297
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※静荷重の一点集中荷重として3kg
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥20,500 / 税込 ¥22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする