常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
ブラックラックスタンド看板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09506928
品番
BRASKA-A3YB
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
A3サイズのサインと展示物が一緒に置ける1台2役の働き者スタンド。
材質
面板/アルミ複合板(黒)3mm+カードケースA3、受け/アクリル板3mm(底面:アルミ複合板)、棚受け/ZAM
色
(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明
サイズ
ポスター:A3
寸法(幅W×高さH)(mm)
ラックサイズ:W450×D345
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質(レール)
レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
ポスター寸法(mm)
420×297
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※静荷重の一点集中荷重として3kg
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
20,500
/
税込
¥
22,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった