常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の インフォメーションスタンド
常磐精工の ポスタースタンド
メニュースタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アクリル透明2mm/480mm×400mm×32mm、メニューボード/スチール製480mm×400mm/立上25mm/厚み25mm/粉体半ツヤ黒塗装
材質(ポール)
#400ステンパイプ Φ27.2
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
材質(ビス)
化粧ビス:アルミ/アルマイト塗装シルバーΦ20×30
注文コード
09506946
品番
MN9MG-A
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
店舗前のセールスマン、メニュースタンドはお店のメッセンジャー。
材質
アクリル透明2mm/480mm×400mm×32mm、メニューボード/スチール製480mm×400mm/立上25mm/厚み25mm/粉体半ツヤ黒塗装
材質(ポール)
#400ステンパイプ Φ27.2
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所
屋内専用
材質(ビス)
化粧ビス:アルミ/アルマイト塗装シルバーΦ20×30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません