メニュースタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アクリル透明2mm/480mm×400mm×32mm、メニューボード/スチール製480mm×400mm/立上25mm/厚み25mm/粉体半ツヤ黒塗装 材質(ポール)#400ステンパイプ Φ27.2/Φ32(スライドポール) 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 材質(ビス)化粧ビス:アルミ/アルマイト塗装シルバーΦ20×30 注文コード09506964 品番MN15MG-A
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

店舗前のセールスマン、メニュースタンドはお店のメッセンジャー。

材質アクリル透明2mm/480mm×400mm×32mm、メニューボード/スチール製480mm×400mm/立上25mm/厚み25mm/粉体半ツヤ黒塗装 材質(ポール)#400ステンパイプ Φ27.2/Φ32(スライドポール) 材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300 使用場所屋内専用 材質(ビス)化粧ビス:アルミ/アルマイト塗装シルバーΦ20×30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする